• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Stehbolzenausdreher 27 mm

Artikel-Nr.: 6100M 27mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6100M 27mm
EAN / GTIN 4991644145959
Herstellernummer 6100M 27mm
L-Nummer L60050 1521

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 125 mm
Dimension D2: 46 mm
D1: 63 mm
Antrieb: 46 mm
Aussensechskant
Abtrieb 27 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb