• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Stehbolzenausdreher 24 mm

Artikel-Nr.: 6100M 24mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6100M 24mm
EAN / GTIN 4991644145942
Herstellernummer 6100M 24mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 36 mm
D1: 48 mm
Antrieb: 36 mm
Aussensechskant
Abtrieb 24 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb