• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Stehbolzenausdreher 20 mm

Artikel-Nr.: 6100M 20mm
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6100M 20mm
    EAN / GTIN 4991644145928
    Herstellernummer 6100M 20mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 100 mm
    Dimension D2: 36 mm
    D1: 48 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 20 mm
    Stehbolzendreher
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb