• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 61008
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schachtleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 61008
    EAN / GTIN 4031405610088
    Herstellernummer 061008
    L-Nummer L90110 989

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lichte Weite 400 mm
    • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
    • Rutschsichere Lochsprossen
    • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

    Merkmal:

    • Außenbreite: 440 mm
    • Holmbreite: 20 mm
    • Holmhöhe: 50 mm
    • Leiterlänge: 2240 mm
    • Lichte Weite: 400 mm
    • Material: Stahl feuerverzinkt
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Sprossen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb