• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite 5 Sprossen

Artikel-Nr.: 61005
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 61005
EAN / GTIN 4031405610057
Herstellernummer 061005
L-Nummer L90110 8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 440 mm
  • Holmbreite: 20 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterlänge: 1400 mm
  • Lichte Weite: 400 mm
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Sprossen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb