• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 13/16″

Artikel-Nr.: 6100030
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6100030
    EAN / GTIN 4010886610008
    Herstellernummer 6100030
    L-Nummer L60160 916

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
    • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
    • Für den universellen Einsatz konzipiert
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 252 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 30,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 45,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 12,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Ringwinkel: 15°
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 13/16″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb