• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

multicraft Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 6100.0 80
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6100.0 80
EAN / GTIN 7610733072538
Herstellernummer PB 6100.0-80
L-Nummer L60060 1276

Beschreibung

Beschreibung:

  • multicraft Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • für härtesten Einsatz in Industrie, Garagen und Reparaturwerkstätten
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • gewölbter Griff, strukturierte Oberfläche, sorgt für sicheren Halt selbst in öligen Händen
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 3 mm
  • Für Metallschrauben M: 1.6 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 160 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 2.5 mm
  • Schaufeldicke: 0.4 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb