• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 610, 10 im Spender

Artikel-Nr.: 610.70
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610.70
EAN / GTIN 4002632918148
Herstellernummer 610.70
L-Nummer L60170 412

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 610 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 610 ist unter der Bestellnummer 610.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 500, SECUNORM 300, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Trapezklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 5-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: ja
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb