• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsgeländer seitlich 3000 mm mit Ballast

Artikel-Nr.: 60998
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60998
EAN / GTIN 4031405609983
Herstellernummer 060998
L-Nummer L90110 1334

Beschreibung

Beschreibung:

  • An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
  • Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
  • Befestigung mittels Ballastgewicht 8 x 12,5 kg
  • Abmessungen: ca. 3.000 x 1.100 mm (Länge bauseits kürzbar)
  • Bei Attika ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich

Merkmal:

  • Länge: 3000 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium
  • Produkttyp: 3000 mm/Ballast

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb