• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsgeländer seitlich Trapezblech / Blechdach

Artikel-Nr.: 60997
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60997
EAN / GTIN 4031405609976
Herstellernummer 060997

Beschreibung

Beschreibung:

  • An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
  • Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
  • Abmessungen: ca. 3.000 x 1.100 mm (Länge bauseits kürzbar)
  • Bei Attika ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich
  • Inkl. Fußleiste und Montagematerial für Trapezblech

Merkmal:

  • Länge: 3000 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium
  • Produkttyp: Trapezblech/Blechdach

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb