• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N318NF159RS IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Abstechen und Präzisionseinstechen an hohen Schultern

Artikel-Nr.: 6099514
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6099514
EAN / GTIN 7291075215502
Herstellernummer 6099514
L-Nummer L24080 181

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.59 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm, Schneidbreite (CW) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer K
  • Eckenradius (RE) 1.59 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3.18 mm
  • Funktionsbreite (WF) 0.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 13 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb