• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 3/8″

Artikel-Nr.: 6099190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6099190
EAN / GTIN 4010886609910
Herstellernummer 6099190
L-Nummer L60160 3756

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
  • Für den universellen Einsatz konzipiert
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 15,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 23 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 7 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 4,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Ringwinkel: 15°
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 3/8″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb