• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex u-chem 3100 Größe 11

Artikel-Nr.: 6096811
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Handschuhgröße 11
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6096811
EAN / GTIN 4048612062135
Herstellernummer 6096811

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex u-chem 3100
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)/Grip-Finish
  • Größe: 11
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Baumwoll-Interlock

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb