• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußleiste für Ausstiegsgeländer seitlich 2000 mm mit Ballast

Artikel-Nr.: 60966
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60966
EAN / GTIN 4031405609662
Herstellernummer 060966

Beschreibung

Beschreibung:

  • An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
  • Erforderlich für Attika ≤ 150 mm
  • Abmessungen: 2.000 mm
  • Zubehörpaket zu Art. 60964 bestehend aus: 1 x Fußleiste inkl. Montagematerial

Merkmal:

  • Länge: 2000 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb