• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsgeländer seitlich 2000 mm mit Ballast

Artikel-Nr.: 60964
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geländer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 60964
    EAN / GTIN 4031405609648
    Herstellernummer 060964

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
    • Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
    • Befestigung mittels Ballastgewicht 8 x 12,5 kg
    • Abmessungen: 2.000 x 1.100 mm
    • Bei Attika ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich

    Merkmal:

    • Länge: 2000 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Produkttyp: Freistehend

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb