• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckverbinder für Grundpodest für Grund u. Erweiterungspodeste

Artikel-Nr.: 60946
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60946
EAN / GTIN 4031405609464
Herstellernummer 060946

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Grundpodest 800/ 1.000mm
  • Zur Verstärkung der Längs- und Stirnseite wird der Eckverbinder empfohlen

Merkmal:

  • Material: Edelstahl, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb