• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Distanzsegment Stahl-verzinkt für Grund u. Erweiterungspodeste

Artikel-Nr.: 60944
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60944
EAN / GTIN 4031405609440
Herstellernummer 060944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandabstand Verstellbereich 175–240 mm
  • Für Grund- und Erweiterungspodeste
  • Spalt zur Wand ist bauseits zu schließen

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb