• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungspodest

Artikel-Nr.: 60943
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60943
EAN / GTIN 4031405609433
Herstellernummer 060943

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole
  • Geländer an einer Stirnseite inkl. Geländerverbinder
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar
  • Flächenlast: 4,0 kN/m²
  • Einzellast: 2,0 kN

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 800 mm
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Produkttyp: 800x800

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb