• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel klein 5,5 mm

Artikel-Nr.: 6094200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6094200
EAN / GTIN 4010886609422
Herstellernummer 6094200
L-Nummer L60160 2108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Maulstellung 15° und 75°
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 77,3 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 12,4 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Maulstellung 2: 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 5.5x5.5
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 5.5
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 5.5
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb