• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel klein 4 mm

Artikel-Nr.: 6093900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6093900
EAN / GTIN 4010886609392
Herstellernummer 6093900
L-Nummer L60160 783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Maulstellung 15° und 75°
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 69 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 10,4 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Maulstellung 2: 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 4x4
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 4
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 4
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb