• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N250J020 IC908 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisions-Einstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6092476
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PENTACUT
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6092476
EAN / GTIN 7291075486032
Herstellernummer 6092476
L-Nummer L24080 391

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Schneideinsätze
  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 5 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min):): 0.06 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb