• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GSHT 6K IC908 Schneideinsätze für Trenn- und Nutenfräser in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 6092119
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6092119
EAN / GTIN 7291075117882
Herstellernummer 6092119
L-Nummer L24110 60

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzbreite (W1) 5.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.4 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb