• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen feuerverzinkt

Artikel-Nr.: 6091L
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 6091L
EAN / GTIN 4017976160917
Herstellernummer 6091L

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter und sehr handlicher Handwagen. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 690
Nutzflächenbreite (mm): 356
Gesamtlänge (mm): 1381
Gesamtbreite (mm): 596
Gesamthöhe (mm): 777
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb