• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 20 mm

Artikel-Nr.: 6091960
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6091960
    EAN / GTIN 4010886609194
    Herstellernummer 6091960
    L-Nummer L60160 469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
    • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
    • Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
    • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
    • Für den universellen Einsatz
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
    • Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
    • Gewicht [lbs]: 0,380 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 29,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 44,2 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 12 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 6,8 mm
    • Material: 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Ringwinkel: 15°
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 20
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb