• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel-Satz 12-teilig UD-Profil 6-19 mm

Artikel-Nr.: 6091530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6091530
EAN / GTIN 4010886609156
Herstellernummer 6091530
L-Nummer L60160 473

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praxisgerechte Zusammenstellung
  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen

Merkmal:

  • Inhalt (Anzahl Stück): 12 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,686 kg
  • Norm: DIN 3113 - Form AISO 3318ISO 7738
  • Oberfläche: verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Ringwinkel: 15°

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb