• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstkipper ohne Ablasshahn

Artikel-Nr.: 6090
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6090
EAN / GTIN 4017976060903
Herstellernummer 6090
L-Nummer L90070 47

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 2000
Inhalt (Liter): 900
Kastenmaße (mm): 1237 x 1596 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm): 744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 989
Gesamtlänge (mm): 1294
Gesamtbreite (mm): 1660
Gesamthöhe (mm): 833

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb