Ausführung:
Stoff
40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf, Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können
Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
Außenliegende Kniepolstertaschen
Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Verstellbare Taille
Schulterpartien in Kontrastfarbe
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten, Reflexstreifen an den Schultern
Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
Beschreibung:
- Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d
- h
- die flammhemmenden Eigenschaften sind in den Fasern von Natur aus vorhanden
- Dieser weiche Overall ermöglicht eine gute Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt
- Er verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen
- Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt
- Es gibt eine Öffnung in der Tasche um Zugang zur darunter liegender Kleidung zu erhalten
- Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit
- Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB [6], EN ISO 20471, Klasse 3
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norm:
- Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
- EN ISO 20471, Klasse 3
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%