• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 6-kant 5 mm

Artikel-Nr.: 6081140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6081140
EAN / GTIN 4010886608111
Herstellernummer 6081140
L-Nummer L60160 1963

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
  • Für den universellen Einsatz
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 13 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 92 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,020 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 9,7 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 13,2 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 3,6 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 3,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: 6-kant
  • Ringwinkel: 15°
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb