• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N239J119RS IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen, für Anwendungen mit hoher Schulter

Artikel-Nr.: 6080641
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6080641
EAN / GTIN 7291075451269
Herstellernummer 6080641
L-Nummer L24080 140

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.19 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 1.19 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 0.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 30 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb