• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel-Satz 10-teilig 6-27 mm

Artikel-Nr.: 6077540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6077540
EAN / GTIN 4010886607756
Herstellernummer 6077540
L-Nummer L60160 3384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb