• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 11

Artikel-Nr.: 6070611
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6070611
EAN / GTIN 810070600891
Herstellernummer 6070611
L-Nummer L01690 317

Beschreibung

Beschreibung:

Der HexChem® 7061 bietet eine , einzigartige Kombination aus hohem Schnittschutz und, Chemikalienschutz. Die innen liegenden, Schnittschutzfasern ermöglichen ein hohes Maß an, Feingefühl. Zudem garantiert die neuartige Grip-, Beschichtung an der Innenhand außergewöhnliche, Griffsicherheit., *, Eigenschaften:, hervorragende Passform, bester Öl-Grip, Flexibilität und Griffsicherheit, *, Artikel-Bez.: HexChem® 7061, Größen: 7, 8, 9, 10, 11, EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), Länge: 35 cm, Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet, Futter: Stahl, PES, PA, Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk), Farbe: petrol/schwarz, Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele, Chemikalien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb