• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 1/2X9/16″

Artikel-Nr.: 6070450
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6070450
EAN / GTIN 4010886607046
Herstellernummer 6070450
L-Nummer L60160 1597

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung in Anlehnung an DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 190 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 30,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 33 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: 1/2″x9/16″
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1/2″
  • Schlüsselweite 2 [AF]: 9/16″
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb