• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 12-teilig ∙ 8 – 19

Artikel-Nr.: 606N/12
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606N/12
EAN / GTIN 4000896197378
Herstellernummer 606N/12
L-Nummer L60140 3844

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 – 19
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb