• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handratsche 1/4″

Artikel-Nr.: 6069870
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6069870
EAN / GTIN 4010886606988
Herstellernummer 6069870
L-Nummer L60160 276

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Durchsteckvierkant
  • Rückschwenkwinkel 18°
  • Für enge Bauräume, wo normale Knarren und andere Schraubwerkzeuge keinen Platz finden
  • Hervorragend geeignet für Wartungsarbeiten an modernen Pkw-Motoren in Verbindung mit der Verlängerung No. 2090-12
  • Abmessungen: Ø 26 x 20 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 26 mm
  • Knarrenkopfhöhe: 20 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 20 mm
  • Rückschwenkwinkel: 18 °
  • Umschalt-Art: Durchsteck-Vierkant
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb