• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard 2039 60682 Größe 12

Artikel-Nr.: 6068212
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
Artikelnummer 6068212
EAN / GTIN 810070600136
Herstellernummer 6068212

Beschreibung

Beschreibung:

Der Rig Lizard® Mud Grip+® 2039 von HexArmor® ist ein hochwertiger Schutzhandschuh in Signalfarbe mit aufgenähtem IR-X® Impact Exoskeleton-Stoßschutz und einer strapazierfähigen MudGrip+®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht für leistungsstarken Schutz.

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226