• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 27x29 mm

Artikel-Nr.: 6067820
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6067820
    EAN / GTIN 4010886606780
    Herstellernummer 6067820
    L-Nummer L60160 2170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
    • Mit flachen Köpfen
    • Blendfreie, mattierte Oberfläche
    • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
    • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 62 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 9 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 60,0 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 63,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 9 mm
    • Material: 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Schlüsselweite [mm]: 27x29
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 27
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 29
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb