• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 22x24 mm

Artikel-Nr.: 6067150
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6067150
EAN / GTIN 4010886606711
Herstellernummer 6067150
L-Nummer L60160 359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 248 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 48,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 53,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 22x24
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 24
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein