• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3033 60668 Größe 7

Artikel-Nr.: 6066807
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Artikelnummer 6066807
    EAN / GTIN 810070600501
    Herstellernummer 6066807

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der innovative, lebensmittelechte Helix® 3033 von HexArmor® verfügt über eine Innenschicht aus einem HPPE- und Glasfaser-Materialmix sowie eine Außenschicht aus einem 13-Gauge-Polyestermix, die für ein nahtloses Design mit verbessertem Tragekomfort und mehr Atmungsaktivität sorgt. Der 3033 bietet einen Rundum-Schnittschutz und kann auch als Unterziehhandschuh genutzt werden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb