• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 2062 60661 Größe 7

Artikel-Nr.: 6066107
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Artikelnummer 6066107
EAN / GTIN 810001793890
Herstellernummer 6066107

Beschreibung

Beschreibung:

Der Helix® 2062 in Signalfarbe mit Coretex™-Technologie verfügt über eine innovative Außenschicht aus einem HPPE-, Stahl- und Glasfaser-Mischgewebe (13 Gauge) mit hohem Schnittschutz und einer flexiblen angerauten Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb