• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 11x14 mm

Artikel-Nr.: 6065290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6065290
EAN / GTIN 4010886606520
Herstellernummer 6065290
L-Nummer L60160 2762

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 31 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 272 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 26,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 32 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 11x14
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 11
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 14
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb