• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 Größe 11

Artikel-Nr.: 6064811
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Artikelnummer 6064811
EAN / GTIN 812013024900
Herstellernummer 6064811

Beschreibung

Beschreibung:

Der Rig Lizard® 2090X von HexArmor® verfügt über eine hohe Schnitt- und Durchstichfestigkeit, einen IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz mit High-Flex-Design in Signalfarbe sowie über einen verstärkten Daumensattel-Besatz für langlebigeren Schutz.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb