• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WE 24-230 MVT Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 606469580
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 606469580
    EAN / GTIN 4007430268228
    Herstellernummer 606469580
    L-Nummer L01750 1669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
    • Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
    • Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
    • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
    • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
    • Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
    • Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
    • Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
    • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
    • LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

      Lieferumfang
    • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 1600 W
    • Drehmoment: 17 Nm
    • Drehzahl bei Nennlast: 4600 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 5.8 kg
    • Griffumfang: 144 mm
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 6600 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 2400 W
    • Oberfläche schleifen: 6.2 m/s²
    • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
    • Scheiben-Ø: 230 mm
    • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
    • Spindelgewinde: M 14

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb