• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WE 22-230 MVT Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 606464260
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606464260
EAN / GTIN 4007430268464
Herstellernummer 606464260
L-Nummer L01750 1150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
  • Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
  • Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
  • Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
  • Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
  • Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1500 W
  • Drehmoment: 14 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 4600 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 5.8 kg
  • Griffumfang: 144 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 6600 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2200 W
  • Oberfläche schleifen: 6.2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb