• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 Größe 8

Artikel-Nr.: 6064608
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
Artikelnummer 6064608
EAN / GTIN 810001791001
Herstellernummer 6064608

Beschreibung

Beschreibung:

Der Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 von HexArmor® hält Ihre Hände warm und schützt sie mit einem Innenfutter aus Fleece, Rundum-Schnittfestigkeit (ANSI/ISEA Klasse A6) und einem IR-X® Impact Exoskeleton-Stoßschutz vor Verletzungen durch Schläge und Quetschungen.

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226