• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WE 2200-230 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 606437000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606437000
EAN / GTIN 4007430341433
Herstellernummer 606437000
L-Nummer L01750 982

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Motor
  • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
  • Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1520 W
  • Drehmoment: 13.5 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 4300 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 5.2 kg
  • Griffumfang: 142 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 6600 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2200 W
  • Oberfläche schleifen: 6.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb