• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WE 2000-230 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 606432000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606432000
EAN / GTIN 4007430341341
Herstellernummer 606432000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Motor
  • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
  • Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1370 W
  • Drehmoment: 13 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 4500 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 5.2 kg
  • Griffumfang: 142 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 6600 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2000 W
  • Oberfläche schleifen: 6.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb