• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz 12-teilig 6-32 mm

Artikel-Nr.: 6062190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6062190
EAN / GTIN 4010886606216
Herstellernummer 6062190
L-Nummer L60160 3383

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Ausführung: Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb