• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSE 1100 Säbelsäge

Artikel-Nr.: 606177500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606177500
EAN / GTIN 4007430292971
Herstellernummer 606177500
L-Nummer L01750 21

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
  • Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
  • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
  • Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor

    Lieferumfang
  • Sägeblatt Holz+Metall, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 550 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.9 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2600 /min
  • Kabellänge: 4 m
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Pendelhubstufen: 0
  • Sägeblatthub: 28 mm
  • Sägen Spanplatte: 14 m/s²
  • Schalldruckpegel: 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb