• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AV 18 Akku-Ventilator

Artikel-Nr.: 606176850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 606176850
    EAN / GTIN 4007430286918
    Herstellernummer 606176850
    L-Nummer L01750 71

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
    • Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)
    • Robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen
    • Neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms
    • Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen
    • Leiser Betrieb auch auf höchster Stufe
    • Stabiler Rohrrahmen mit Gumminoppen für sicheren Stand
    • Integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage vorbereitet
    • Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 18 Volt
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
    • Luftgeschwindigkeit: 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
    • Max. Drehzahl: 1300 /min
    • Rotordurchmesser: 355 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb