• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LD 30 Laser-Distanzmessgerät

Artikel-Nr.: 606162000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606162000
EAN / GTIN 4007430284709
Herstellernummer 606162000
L-Nummer L01750 1145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
  • Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit
  • Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
  • Energiesparend durch automatische Abschaltung
  • LC-Display mit großen Ziffern für gute Lesbarkeit

    Lieferumfang
  • Gürteltasche, 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.223 kg
  • Laserklasse: 2
  • Wellenlänge: 635 nm
  • Anzahl Messungen pro Batterieladung: 5000
  • Lichtleistung: < 1 mV
  • Messgenauigkeit: ± 3 mm
  • Messbereich: 0.2 - 30 m
  • Schutzart IP: IP 54
  • Laserfunktionen: Länge / Fläche / Volumen / Dauermessung (Tracking)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb